理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の テーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
27.2
注文コード
20221854
品番
TD27.2
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
27.2
刃長(mm)
175
全長(mm)
295
シャンク径
MT3
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク