画像準備中

テーパシャンクドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)28.6 注文コード20221994 品番TD28.6
参考基準価格(税別)¥39,760 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径など546種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)28.6 刃長(mm)180 全長(mm)300 シャンク径MT3 材質ハイス シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする