画像準備中

テーパシャンクドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)34.7 注文コード20222703 品番TD34.7
参考基準価格(税別)¥68,150 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は刃径など546種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)34.7 刃長(mm)205 全長(mm)350 シャンク径MT4 材質ハイス シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする