クリアー光学
クリアー光学の メガネ・ゴーグル・防災面
クリアー光学の 一般用メガネ
クリアー光学の サングラス
偏光サングラス/オーバーグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20224208
品番
SC-10Sスモーク偏光
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
メガネの上から掛けれるオーバーグラスです。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。ソフトケース付。
質量(g)
約30
内形寸法(mm)
約134×38
レンズ
プラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)
プラ
可視光線透過率(%)
約20
注意
※内寸サイズはあくまでも目安です。メガネフレームの形状により入らない場合もございますのでサイズ確認をお願いいたします。※予告なく品質改善のため形状・カラー・パーツ等の変更する場合がありま