クリアー光学
クリアー光学の メガネ・ゴーグル・防災面
クリアー光学の 一般用メガネ
クリアー光学の サングラス
偏光サングラス/オーバーグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20224244
品番
OG-360Aスモーク偏光
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
メガネの上から掛けれるオーバーグラスです。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。ソフトケース付。
質量(g)
約27
外形寸法(mm)
約147×47
内形寸法(mm)
約130×40
レンズ
プラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)
プラ
可視光線透過率(%)
約15
注意
※内寸サイズはあくまでも目安です。メガネフレームの形状により入らない場合もございますのでサイズ確認をお願いいたします。※予告なく品質改善のため形状・カラー・パーツ等の変更する場合がありま