曜日別特売
PBC-06Bブラウン偏光 偏光サングラス/帽子用 クリアー光学 20224357

PBC-06Bブラウン偏光 偏光サングラス/帽子用 クリアー光学 20224357
PBC-06Bブラウン偏光 偏光サングラス/帽子用 クリアー光学 20224357
PBC-06Bブラウン偏光 偏光サングラス/帽子用 クリアー光学 20224357

偏光サングラス/帽子用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個レンズ4カーブプラ偏光(UVカット)注文コード20224357品番PBC-06Bブラウン偏光
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

お手持ちの帽子(キャップ)にワンタッチで装着できる前掛偏光サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪ラチェットギア式でレンズの上下・前後・傾斜位置調節も可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。

レンズ4カーブプラ偏光(UVカット)材質(フレーム)プラ寸法(mm)(フレーム)横:約155・(レンズ)縦:約50質量(g)約19可視光線透過率(%)約15
注意
※帽子無しでは使用できません。※帽子は付属しておりません。※サイズは手計測ですのであくまで目安です。※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする