PN-15Bブラウン偏光 クリップ跳ね上げ偏光サングラス クリアー光学 20224393 PN-15Bブラウン偏光 クリップ跳ね上げ偏光サングラス クリアー光学 20224393 PN-15Bブラウン偏光 クリップ跳ね上げ偏光サングラス クリアー光学 20224393

クリップ跳ね上げ偏光サングラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20224393 品番PN-15Bブラウン偏光
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。

レンズプラ偏光(UVカット) 材質(フレーム)合金/プラ/ラバー 寸法(mm)(フレーム)横:約130・(レンズ)横:約59×縦:約44 質量(g)約12 可視光線透過率(%)約20
注意
※眼鏡無しでは使用できません。※眼鏡は付属しておりません。※サイズは手計測ですのであくまで目安です。※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする