理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の テーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
59.5
注文コード
20224627
品番
TD59.5
参考基準価格(税別)
¥234,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
59.5
刃長(mm)
270
全長(mm)
450
シャンク径
MT5
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク