パトロールベスト

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20224689 品番 -
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

反射テープでしっかり反射します。前面に面ファスナーが付いていますので、着脱が簡単に行えます。
昼夜を問わず視認性に優れています。

サイズフリー 用途昼夜の防犯活動や路上での作業などに。 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) テープ地色シルバー 着丈(cm)約60 適応胴囲(cm)約120 まで 色(本体)オレンジ
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※洗濯はできません。
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
現場作業などで
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

夜間や暗い場所での作業もあるので、目立つように購入
反射部分よりも全体の蛍光色が目立つので、事故防止に役立てばいいと思います。

2024-12-10
用途:
地域の清掃活動に
広岡流域環境保全の会 様 (その他業種)

冬は暖かいね。通行車両にも気づきやすいし、ウエストの調整が出来れば最高

2024-09-14
用途:
刈払機作業に使います
B.T.Nine 様

草刈り作業中、通行するクルマに対して作業者の所在を
判り易くして、安全な作業が出来ます。

対象商品:
20224689
2024-05-24
用途:
建物メンテナンス作業
製造業

以前に作業チーム用に数十着購入し,とても好評でしたので,個人用に再購入させて頂きました。やはりコスパがどの商品よりもいいので,こちらに落ち着きました。

対象商品:
20224698
2023-11-09
用途:
夜の散歩
農・林・水産業

夜、車を運転していて人影が突然現れ、びっくりすることがあります。反射テープの付いた襷や紐を身につけている人は見つけやすいです。
 このパトロールベストを着て夜に犬の散歩に行きます。
夕暮れから夜にかけてよく目立つし、反射テープが太いので対向車に見つけてもらいやすいです。

対象商品:
20224698
2023-09-06
用途:
経年劣化の為買い替え
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

納品時着用を支持されている親会社へ行くときに使用しています。経年劣化で黄ばみやくすみがでてくるので定期的に買い替えています。

対象商品:
20224698
2023-12-22
用途:
保守メンテナンス時
永大産業株式会社 様 (製造業)

この値段で購入できるのはとてもありがたい。使用感は一流メーカー品とそん色なし。

対象商品:
20224689
2023-11-24
用途:
一般道路、高速道路上での事故故障車の排除業務、ロードサービス業務。
菊留オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価価格で軽く認識性もあり、安全用具として最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
転写プリント等で熱を加えても問題ないでしょうか。
回答:
推奨しておりません。
2024-05-30
質問:
会社ロゴやテキスト等を入れてもらう事はできるでしょうか。
回答:
対応しておりません。
2024-05-30
質問:
収納袋のようなものは付いているでしょうか。
回答:
付属しておりません。
2024-05-30

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする