安全反射タスキ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード20224707 品番-
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

50mm幅の反射テープだけの安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
前面に面ファスナーが付いており着脱が簡単です。

オレンジ 用途夜間の警備や作業、歩行に。 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル サイズフリー テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約57 適応胴囲(cm)約120 まで
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※洗濯はできません。
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
バイクの深夜・早朝のツーリング
製造業

バイクでの深夜・早朝のツーリング時に安全の為に買いました。視認性は全然違うと思います。ただ、サイズがフリーの為に大き目なのでベルクロで調整出来れば良いと思います。

2026-02-14
用途:
倉庫入出庫業務で使用
長岡産業株式会社 様 (製造業)

機能に問題ありません。耐久性は不明ながら消耗品と割り切っていますので安価な本製品はおすすめです。

対象商品:
20224716
2023-06-01
用途:
トラックの荷卸しの時に使用
運輸・通信業

トラックの荷卸しの時は反射する物を着けないといけませんでした。お安い物を探していた所、これを見つけてリーズナブルで満足です。

対象商品:
20224716
2022-08-30
用途:
倉庫内のピッキング作業
ハウスパートナー 様 (建設業・工事業)

今まではベストタイプのメッシュタイプのものを使用していましたが。それを着るだけでも暑さが増す感じでした。これはほとんど反射帯だけですので、快適ですし軽いです仕事に集中できます。ありがとうございました。

2022-12-04
用途:
現場作業
建設業・工事業

思ったより生地もしっかりしてました。
脇の調節も出来たら尚良いと思いました。

対象商品:
20224716
2022-04-07
用途:
夜間作業

視認性は良くコスパも良いです。生地が少し硬いですが、ズレ防止にはこの硬さで良いのかもしれません。

対象商品:
20224716
2021-07-26
用途:
最安 処分特価
株式会社ステントス 様

本当は、黄色がほしかったけれど、特価はシルバーでしたので購入。
夏場に使用するので、余計なメッシュが無く最適です。

対象商品:
20224716
2021-07-24
用途:
作業時車から降りる時。
運輸・通信業

安くて、暑く無く、使い捨てでも良い位安い。とても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする