ゼッケンベスト メッシュ

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20224734 品番 -
販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前後に透明ポケットが付いており、印刷物を上から収納できる便利なベストです。
A4サイズが余裕で収納できるので、プリンターなどで印刷すれば簡単にゼッケンに早変わり。
胴回りと肩部に反射テープ付き。
本体はメッシュの生地を採用。
左右の面ファスナーでベストサイズに調整できます。

サイズフリー 用途工場や屋内外作業でのチーム分けや安全対策として 材質(本体)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル、(面ファスナー部)ポリエステル、(パイピング部)ナイロン テープ地色シルバー 肩幅(cm)約45 総丈(cm)約54 適応胴囲(cm)約120 まで 色(本体)オレンジ
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※洗濯不可
※衣服の上から着用してください。
※メッシュ素材ですので、突起物の多い現場や機械のある工場内での使用には、引っ掛かり等十分注意して着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
イベント時グループの識別・役割を明示するために使用
製造業

作りは安っぽいが1000円以下と考えたら 非常にコスパの良いゼッケンメッシュベツトです、特に問題無く使用しているので 今後買い足す予定です。

2025-03-27
用途:
作業エリアを分類しているので使用
株式会社ケーイーシー 様

前後に会社名と名前の紙を入れますが上部の差込口が作業中に引っ掛かり両サイドが裂けてしまいました。
上部が開かないようにマジックテープかチャックで閉じれると良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-17
用途:
防災拠点の係用
その他業種

値段の割にしっかりとした作りです。

これから使ってみて、簡単に劣化しないことを期待してます。

2025-06-16
用途:
防災訓練
飯田駅前プラザ株式会社 様 (不動産業)

防災訓練時に使用しています。係が分かりやすく良かったです。

対象商品:
20224734
2023-12-20
用途:
イベントの備品
サービス業

とても目立つので目的通りになりました。
今後もリピートしていきます。

対象商品:
20224734
2022-12-19
用途:
誘導員作業時
その他業種

作業着の上から着れる。極端に大きい体型の方でなければ、着用可能なサイズ。
なによりコスパ的にありがたい。

対象商品:
20224725
2022-12-03
用途:
学校のボランティア活動で校名表示のため

コストに対して堅牢で良い品物です。また、色合いもきれいでした。

対象商品:
20224725
2022-06-17
用途:
講習会参加者に名札代わりに着用
その他業種

安価のわりにしっかりしています。今後、色を増やしてくれるとさらに☆UP

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
子供用サイズの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、子供用サイズの取り扱いはございません。
2023-12-27
質問:
他カラーの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、イエロー/オレンジ以外の取り扱いはございません。
2023-12-27
質問:
商品にモノタロウのロゴマークは入っていますか。
回答:
商品自体にモノタロウのロゴマークは入っておりません。
2023-12-27

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする