理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の テーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
64.5
注文コード
20224828
品番
TD64.5
参考基準価格(税別)
¥291,170
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
64.5
刃長(mm)
280
全長(mm)
460
シャンク径
MT5
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク