理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の テーパーシャンクドリル
テーパシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
89
注文コード
20225372
品番
TD89
参考基準価格(税別)
¥815,280
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
89
刃長(mm)
335
全長(mm)
580
シャンク径
MT6
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク