ACQ140X20SB 薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプ AirTAC 20227595

薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ストローク(mm)20
シリンダ内径(Φmm)140
内容量1個注文コード20227595品番ACQ140X20SB
参考基準価格(税別)¥15,225販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり

ストローク(mm)20シリンダ内径(Φmm)140種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする