AirTAC
薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
125
150
250
300
200
シリンダ内径(Φmm)
50
40
50
80
32
63
100
ロッド先端ねじ
オネジ
オネジ
メネジ
磁石内蔵有無
有
無
有
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20227787
品番
ACQ50X125SB
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
ストローク(mm)
125
シリンダ内径(Φmm)
50
配管接続口径
Rc1/4
磁石内蔵有無
有
ロッド先端ねじ
オネジ
種類
一般シリンダ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
30~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応