理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の テーパーシャンクドリル
テーパシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
17.3
刃長(mm)
250
全長(mm)
400
注文コード
20230148
品番
LTD17.3*400
参考基準価格(税別)
¥40,780
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
1542
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス
刃径(Φmm)
17.3
刃長(mm)
250
全長(mm)
400
シャンク径
MT2
シャンク形状
テーパシャンク