理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
テーパシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
19.8
刃長(mm)
200
全長(mm)
300
注文コード
20231487
品番
LTD19.8*300
参考基準価格(税別)
¥34,960
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
1542
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス
刃径(Φmm)
19.8
刃長(mm)
200
全長(mm)
300
シャンク径
MT2
シャンク形状
テーパシャンク