曜日別特売
MPG10X40N パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ AirTAC 20232294

パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ストローク(mm)40
シリンダー径(Φmm)10
ロッド先端ねじネジ無
磁石内蔵有無
内容量1個注文コード20232294品番MPG10X40N
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。

シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動式内径(Φmm)10磁石内蔵有無ロッド先端ねじネジ無使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする