理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
テーパシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
24.2
刃長(mm)
200
全長(mm)
350
注文コード
20233842
品番
LTD24.2*350
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥58,750
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
この商品は
刃径・刃長・全長
など
1542
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス
刃径(Φmm)
24.2
刃長(mm)
200
全長(mm)
350
シャンク径
MT3
シャンク形状
テーパシャンク