曜日別特売
PB4X5 ペンシリンダ PBシリーズ AirTAC 20233938

ペンシリンダ PBシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)4ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド注文コード20233938品番PB4X5
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ

ストローク(mm)5シリンダ内径(Φmm)4使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド種類一般シリンダクッションクッションなし使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.1周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径バーブー継手付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ヘッドカバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする