曜日別特売
PB10X150SR ペンシリンダ PBシリーズ AirTAC 20234166

ペンシリンダ PBシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド注文コード20234166品番PB10X150SR
参考基準価格(税別)¥1,455販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ

ストローク(mm)150シリンダ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~800使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド種類一般シリンダクッションラバークッション使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.1周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ヘッドカバー軸方向Pポート形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする