ロータリクランプシリンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)(クランプ)20/(回転)7.5 注文コード20234936 品番QCKL16X20S
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はシリンダ内径・ストロークなど58種類から選べます 他の種類を見る

QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い
スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用
本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ

ストローク(mm)(クランプ)20/(回転)7.5 シリンダ内径(Φmm)16 種類ロータリーシリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜200 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 回転方向 本体形状標準 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜80 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじテッパー型 揺動角度(°)90±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする