AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
(クランプ)20/(回転)9.5
注文コード
20234963
品番
QCKL20X20S
参考基準価格(税別)
¥4,465
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い
スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用
本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
ストローク(mm)
(クランプ)20/(回転)9.5
シリンダ内径(Φmm)
20
種類
ロータリーシリンダ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜200
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
回転方向
左
本体形状
標準
保証圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜80
配管接続口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
ロッド先端ねじ
テッパー型
揺動角度(°)
90±10