ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 おねじサイズM20 等価質量(kg)(最大)240 注文コード20238935 品番ACA2020-1
参考基準価格(税別)¥3,055 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
この商品はストローク・おねじサイズ・等価質量など34種類から選べます 他の種類を見る

広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上

ストローク(mm)20 速度衝突:高速(軽負荷) おねじサイズM20 等価質量(kg)(最大)240 最大衝突速度(m/s)4 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端形状プラスチックキャップ 最大吸収エネルギー(N・m)60 一時間吸収エネルギー(N・m)50000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20239057
2020-03-12
用途:
機械メンテナンス
株式会社大浦商店 様

納期が迅速で、送料もかからずテキパキとしたやりとりですごく助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2人が参考にしています
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする