異径ユニオンワイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)D1:10、D2:8 注文コード20244429 品番PYW10-8
参考基準価格(税別)¥185 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は適合チューブ外径・ポート管接続口径など10種類から選べます 他の種類を見る

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。

適合チューブ外径(Φmm)D1:10、D2:8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.9 グレー 使用温度範囲(℃)0〜60 規格異径ユニオンワイ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
AIR配管分岐
株式会社エコー 様

安すぎます。脱着部のストロークが短いので外す時に少しこつがいります。すばらしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする