メイン画像

ゴミ箱 連結ハンドルペール45

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 チャコールブラック 注文コード20244589 品番86747
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番698-7931 材質ポリプロピレン チャコールブラック 高さ(mm)605 奥行(mm)415 容量(L)48 間口(mm)335 キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする