ワイヤレスイヤフォンナノスノウ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20249087 品番HAC-4433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

まっ白なクリアボディのイヤホンがいつでもお気に入りの音楽を届けてくれる♪軽量設計で操作も簡単、あらゆるシーンで大活躍します。ミニカバンに入れられるので持ち運びもコンパクト。ワイヤレスでストレスフリーに音楽を身にまとい街へ繰り出そう!

仕様ワイヤレス仕様:BluetoothVer.5.4、送信出力:class2、通信距離:10m セット内容本体、充電用ケーブル 材質ABS 質量(g)片耳:3、ケース:約20 電源(V)充電式DC5 寸法(cm)片耳:幅1.5×奥行1.5×高さ3.5、ケース:幅4.5×奥行2.5×高さ4.5 連続使用時間(時間)約4 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、ケース:1.5 対応プロファイルA2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする