画像準備中

突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8.3 全長(mm)700 注文コード20249802 品番ZCOLSD8.3*700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,200
この商品はドリル径・全長など1047種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8.3 溝長(mm)450 全長(mm)700 シャンク径(Φmm)8.3 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20249802 ZCOLSD8.3*700 20249818 ZCOLSD8.2*700 画像準備中 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼 1本 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20248217
2020-11-11
用途:
鋼材の穴開け作業

この材質でこの価格なので、他メーカーより安価で良い。
プラスチックのケース付きなのも管理がしやすくとても良い。
他のサイズや長さも今後購入予定。

対象商品:
20248908
2019-06-30
用途:
ステンレスの深穴に

ステンレスの深い穴に使っていますほかのメイカーのロングより穴径が大きくならず開けられるのでいいと思います

対象商品:
20245015
2019-07-13
用途:
ステンの深穴

ステンレスの深穴をあけるのに使っています穴の曲がりも少なく穴径もよく出ているので気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする