calon スマートトラッカー with Apple Find My WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20250645 品番RSTR01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。
「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。
紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。

セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書 材質ABS、FR4 寸法(mm)約54.5×30.3×6.8 質量(g)9 電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池 音量最大90db 対応iOS 14.5以降 使用環境温度(℃)-20〜45 BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2 通信距離(m)Bluetooth:10〜30※ご使用環境、障害物により異なります。
注意
※本製品はマップ上で本製品の位置情報を確認することはできますが「正確な場所を見つける(UWB)」には対応していません。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする