メーコー
メーコーの 下地材/プライマー/シーラー
ECOスーパーパテ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(12L)
注文コード
20250756
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
主な用途
コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材
用途
ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
乾燥時間(時間)
5以内
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310