曜日別特売

ウレタンフロアーF

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1缶(16L)タイプ全艶消注文コード20251219品番16-88
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ウレタンフロアーFは、肉持ち性や光沢性に優れた、一液性で塗装作業が良好です。
体育館・講堂・一般住宅の床面に最適な塗料です。

用途屋内木部全般、建築内装床面などクリヤータイプ全艶消粘度【シンナー希釈】(10℃)30/10%、20/20%、18/30%、(20℃)18/10%、14/20%、13/30%、(30℃)15/10%、12/20%、11/30%主な用途床、屋内木部硬化時間(時間)(10℃)10、(20℃)6、(30℃)5危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L指触乾燥時間(時間)(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)90~110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※貯蔵中、表面に皮を張ることがありますので、ご使用後は完全に蓋をしてください。
※もし、皮張りを生じた場合には、そのまま攪拌せず、その部分のみ取り除いてからご使用下さい
※シンナーは11-94塗料用シンナーをご使用下さい
※ウレタンフロアーFを拭き取ったウエスは、まとめて放置しますと熱を持って発火する場合がありますので、使用後のウエスは当日焼却するか、水で濡らして処理して下さい

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20251194
2023-03-06
用途: 小さな家具の仕上げ塗装
その他業種

ステイン着色後の上塗り塗装としてエアーガンで塗装して使用していますが問題ありません。
半艶で仕上がる為落ち着いた感じになり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする