理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.3
注文コード
20251586
品番
ZCOSD10.3
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.3
溝長(mm)
98
全長(mm)
133
シャンク径(Φmm)
10.3
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク