理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
11.8
注文コード
20251735
品番
ZCOSD11.8
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.8
溝長(mm)
109
全長(mm)
146
シャンク径(Φmm)
11.8
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク