理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.2
注文コード
20251778
品番
ZCOSD12.2
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.2
溝長(mm)
111
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
12.2
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク