SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20252761 品番 SVC-20
参考基準価格(税別)¥11,630 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A) 寸法L(mm)80 寸法H(mm)49 呼び径(B)Rc3/4 最小内径(Φmm)20 呼び径(A)20 最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする