SVC-50 SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 オンダ製作所 20252797

SVC-50 SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 オンダ製作所 20252797
SVC-50 SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 オンダ製作所 20252797

SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード20252797品番SVC-50
参考基準価格(税別)¥45,020販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)寸法L(mm)140寸法H(mm)86呼び径(B)Rc2最小内径(Φmm)48呼び径(A)50最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする