SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20252867 品番 SVG-15
参考基準価格(税別)¥10,740 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・テーパめねじ(Rcねじ)。
・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。

材質SUS316(SCS14A) 寸法L(mm)54 寸法H(mm)82 呼び径(B)Rc1/2 最小内径(Φmm)15 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
注意
※・グランドパッキンは、運搬、保管および使用中に応力緩和により増締めが必要になる場合があります。
※・使用中にグランドパッキンから漏れ始めた場合は、必ず圧力を抜いたのち、ナットを増締めして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする