トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの アンカー/錨
ブルース型アンカー 亜鉛メッキ製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253838
品番
10210086
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ
質量(kg)
12
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
390
寸法(m)
適合ボート:8〜10
寸法C(mm)
270
サイズD(mm)
245