ユーロトップケース 45L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20255360 品番Q5KYSK150P02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

デザインリニューアルされたユーロトップケース45L
ボックスの開閉がボタン式となり操作感が向上。
ユーロトップケース50Lが適合する車両に適合し、従来のリアキャリアやトランクマウントプレートに対して装着可能です。
本品はボックス本体とプレートセットブラック(Q9KYSK150008)がセットになっています。
※画像はプレートセットブラックを装着済み。
お好みに応じて別売りのカラープレートに変更いただけます。

仕様取付工数:0.5h セット内容ボックス本体、プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008) 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)ケース単体質量:5.2 容量(L)45 最大積載量(kg)5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)470 ×599 ×347
注意
※装着には、別途下記のアクセサリーが必要です。
※キーシリンダー
※(
※1) キーシリンダーA または キーシリンダーB(XMAX、トリシティ300はBをご使用ください。)
※(
※2) TRACER 9 GT(2025〜)にはキーシリンダーが3つ標準同梱されています。
※取付けには、車種専用のキャリアが必要となります。詳しくは各車両ページにてご確認ください。
※ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合はユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。
※トップケースは完全防水ではありません。水濡れが問題になるものをトップケースに収納する際は防水バッグ等に入れてください。
※最大積載量を超えて荷物を積まないでください。
※車両にトップケースを装着すると、装着前と比べて走行安定性が変化しますので、充分に慎重な運転を心掛けてください。
※不要時はトップケースを外しての走行をお奨めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする