画像準備中

突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.3 全長(mm)150 注文コード20255962 品番ZLSD3.3*150
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はドリル径・全長など939種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.3 溝長(mm)100 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)3.3 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする