画像準備中

突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.1 全長(mm)100 注文コード20257597 品番ZLSD5.1*100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,630
この商品はドリル径・全長など939種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.1 溝長(mm)65 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)5.1 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする