理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.4
全長(mm)
150
注文コード
20258805
品番
ZLSD6.4*150
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
939
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.4
溝長(mm)
100
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6.4
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク