理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
7.5
全長(mm)
200
注文コード
20259803
品番
ZLSD7.5*200
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
939
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.5
溝長(mm)
150
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
7.5
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク