※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)
管接続口径
(N01) NPT1/8
注文コード
20259856
品番
PFM710-N01-E-M-R
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(N01) NPT1/8
ブラケット
(R) ブラケット(流量調整弁なし用)
単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)
リード線
(-) コネクタ付リード線(2m)
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2〜10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード