画像準備中

突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 注文コード20260065 品番ZLSD7.8*150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,470
この商品はドリル径・全長など939種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 材質ハイス 刃長(mm)100 刃径(Φmm)7.8 シャンク7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする