理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
9.1
全長(mm)
400
注文コード
20261282
品番
ZLSD9.1*400
参考基準価格(税別)
¥29,760
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
939
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9.1
溝長(mm)
250
全長(mm)
400
シャンク径(Φmm)
9.1
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク