画像準備中

突撃テーパシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)15.9 注文コード20262637 品番ZCOTD15.9
参考基準価格(税別)¥21,930 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃径など197種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス 刃径(Φmm)15.9 刃長(mm)130 全長(mm)230 シャンク径MT2 シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする