画像準備中

突撃テーパシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)43 注文コード20263434 品番ZCOTD43
参考基準価格(税別)¥168,520 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は刃径など197種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス 刃径(Φmm)43 刃長(mm)225 全長(mm)370 シャンク径MT4 シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする