曜日別特売
CQ2B12-10+10DC-XC10 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC 20269426

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストロークS1(mm)10注文コード20269426品番CQ2B12-10+10DC-XC10
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする