※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20272867 品番ZSE80-02-B-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900
この商品は87種類から選べます 他の種類を見る
仕様(K) 取扱説明書 + 校正証明書 ブラケット(B) ブラケットD 配管(02) R1/4(M5めねじ付) 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(B) PNPオープンコレクタ2出力 定格圧力範囲(kPa)(ZSE80) 0〜-101 配管方向(-) 背面配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする